Chronomite Labs SR-20L/120 tanksız su ısıtıcısı, ticari ortamlarda isteğe bağlı sıcak su temini için idealdir. Kompakt tasarımı ve enerji verimli çalışması, onu sınırlı alana sahip kurulumlar için uygun hale getirir. Bu tanksız ısıtıcı, hassas sıcaklık kontrolü sunarak enerji tüketimini azaltır ve geleneksel su ısıtıcılarıyla ilişkili bekleme ısı kaybını ortadan kaldırır. Mutfak, banyo ve diğer anlık sıcak su gerektiren alanlarda depolama tankına ihtiyaç duymadan kullanılır.
Özellikler:
- Bu CSA sertifikalı ısıtıcı, aşırı enerji kullanımı olmadan isteğe bağlı sıcak su sağlamak için 2400 W güç tüketimine sahiptir.
- Minimum akış aktivasyonu 0.35 gpm'dir ve düşük akış hızlarında bile verimli su ısıtma sağlar.
- Maksimum akış hızı 1.5 gpm'dir ve çeşitli uygulamaların sıcak su taleplerini karşılar.
- Duvara monte edilebilir ve kolay kurulum için sıkıştırma bağlantı parçalarıyla donatılmıştır.
- Muhafaza dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır ve eleman uzun ömür için Celcon plastikten yapılmıştır.
- Bu Chronomite SR-20L/120 su ısıtıcısı, musluk akış kontrollerine sahiptir ve kullanıcıların su akışını ayarlamasına olanak tanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Düzgün çalışması için gereken minimum su basıncı nedir?
C. Gereken minimum su basıncı 25 psi'dir.
S. Kabloyla birlikte mi geliyor ve iletken ölçüsü nedir?
C. Ünite, güvenli ve güvenilir elektrik iletkenliği için 12 AWG telli bir kablo içerir.
S. Bu Chronomite Labs SR-20L/120 haznesiz su ısıtıcısını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Isıtıcının yerel kurallara ve güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulumunun kalifiye bir profesyonel tarafından yapıldığından emin olun.
- Potansiyel tehlikeleri önlemek için elektrik işleri için lisanslı bir elektrikçi kiralayın.
- Haşlanmayı veya sorunları önlemek için ayarları önerilen aralıklar dahilinde izleyin ve ayarlayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi, yıkama da dahil olmak üzere planlı bakım gerçekleştirin.
- Kılavuzdaki spesifikasyonlara uygun olarak, yanıcı gaz oluşumunu önlemek için uygun havalandırmanın sağlandığından emin olun.
- Kireç oluşumunu önlemek için su kalitesinin düşük olduğu bölgelere su yumuşatıcıları veya filtreleri takın.
- Yanlışlıkla ayarlama yapılmasını önlemek için kontrolleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Hızlı erişim için acil durum kapatma prosedürlerini öğrenin ve kapatma vanalarını etiketleyin.
- Üniteyi sızıntılara karşı düzenli olarak inceleyin ve sorunları derhal giderin.
- TPR valfinin çalışır durumda olduğundan emin olun ve önerildiği şekilde periyodik olarak test edin.
S. Tanksız su ısıtıcısı enerji verimliliğini nasıl sağlar?
C. Tanksız tasarım, bekleme durumundaki ısı kaybını ortadan kaldırarak isteğe bağlı sıcak su dağıtımı sırasında enerji verimliliği sağlar.