Chronomite Labs Sr-30l/120 | Su Isıtıcısı Tanksız 120 V 3600 Watt | 6dxt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 Boyler Tanksız 120 V 3600 Watt | AE8LPN 6DXT2

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Su Isıtıcı Tankless 120 V 3600 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LPN Modeli: SR-30L/120Çapraz Referans: 6DXT2
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
€293.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC30
Varsayılan Sıcaklık140 Derece F
derinlik2.75 "
Yükseklik6.25 "
Min. Akış Aktivasyonu0.40 dev / dak
MontajYatay
Faz1
basınç Aralığı25 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil90 Derece ila 120 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış49 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış17 Derece F
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış30A
UPC883232513247
Gerilim120 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt3600
genişlik10.125 "
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Chronomite Labs SR-30L/120 elektrikli haznesiz su ısıtıcısı, isteğe bağlı sıcak su sağlayarak depolama tankı ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha küçük alanlar veya sürekli sıcak su temininin gerekli olduğu yerlerde enerji verimliliği sağlar. Mutfaklar, banyolar veya uzak armatürler için idealdir.

Özellikler:

  • Chronomite Labs SR-30L/120 elektrikli haznesiz su ısıtıcısı, 3600 W'lık güçlü bir güç tüketimine sahiptir ve isteğe bağlı olarak verimli sıcak su dağıtımı sağlar.
  • Bu tanksız su ısıtıcısı, belirli sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için hassas kontrole olanak tanıyan ayarlanabilir bir sıcaklık aralığı sunar.
  • Kolay kurulum ve kullanım kolaylığı için sıkıştırma bağlantı parçaları ve musluk akış kontrolü ile donatılmıştır.
  • Bu tanksız su ısıtıcısı, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sağlayan alüminyum bir muhafazaya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Küçük alanlara kurabilir miyim?

C. Evet, tanksız su ısıtıcısının kapladığı alan küçüktür ve sınırlı alanlarda duvara monte edilmeye uygundur.

S. Bu Chronomite Labs SR-30L/120 elektrikli haznesiz su ısıtıcısının sağlayabileceği sıcaklık aralığı nedir?

C. Ünite maksimum 160 derece F sıcaklığa sahip sıcak su sağlayabilir ve hassas sıcaklık kontrolü için ayarlanabilir bir termostata sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper AC+basınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Su Isıtıcı Tanksız 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless Su Isıtıcı45 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Su Isıtıcı Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi104 Derece F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Boyler Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Boyler Tanksız 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Boyler Tanksız 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Boyler Tanksız 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC62409.62 "€393.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Su Isıtıcı Tankless 120 V 3600 Watt
€293.99 / Adet