Chronomite Labs Sr40/208 | Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 8awg | 19c804 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHRONOMITE LABS SR40/208 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 208v 8awg | AA8MHH 19C804

CHRONOMITE LABS SR40 / 208 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 8awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MHH Modeli: SR40/208Çapraz Referans: 19C804
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
€306.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC40
Varsayılan Sıcaklık140 Derece F
derinlik2.75 "
Yükseklik6.25 "
Min. Akış Aktivasyonu0.65 dev / dak
MontajYatay
Faz1
basınç Aralığı25 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 120 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış38 Derece F
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış22 Derece F
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış40A
Gerilim208 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt8320
genişlik10.125 "
Tel Boyutu8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Su Isıtıcı Tasarımı (Kullanım Noktası)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper AC+basınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Su Isıtıcı Tanksız 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless Su Isıtıcı45 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Su Isıtıcı Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi104 Derece F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Boyler Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Boyler Tanksız 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Boyler Tanksız 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Boyler Tanksız 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC62409.62 "€393.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHRONOMITE LABS SR40 / 208 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 8awg
€306.06 / Adet