Cleveland Vibratör Cvt-p-30 | Pnömatik Vibratör 47 Lb 10 580 Vpm | 18k889 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pnömatik Vibratör 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pnömatik Vibratör 47 Lb 10 Vpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KNF Modeli: CVT-P-30Çapraz Referans: 18K889

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€486.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Rulman TipiKalıcı Olarak Yağlanmış Makaralı Rulman
Hazne Ağırlık Kapasitesi300 lb
CFM'de 60 psi'de2.2
CFM'de 80 PSI'da2.8
dB @ 60psi79
dB @ 80psi90
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi47 lb
Gövde MalzemesiAsetal Plastik
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.185 F
MontajEvrensel
Montaj plakasıYok hayır
SusturucuDahil
Çıkış noktası1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik1.25 "
Hız @ 60 psi10,580 vpm
Hız @ 80 psi11,300 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8412390080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörevGövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikVibratör TipiÜcret
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Pnömatik Vibratör 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Aralıklı304 Paslanmaz Çelik200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€230.65
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pnömatik Vibratör 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSAralıklı304 Paslanmaz Çelik200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€387.37
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Pnömatik Vibratör 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Aralıklı304 Paslanmaz Çelik200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Piston€237.48
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pnömatik Vibratör 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1SürekliAsetal Plastik185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Türbin€358.65
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pnömatik Vibratör 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10SürekliAsetal Plastik185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Türbin€414.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pnömatik Vibratör 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60SürekliAsetal Plastik185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Türbin€646.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pnömatik Vibratör 47 Lb 10 Vpm
€486.33 / Adet