Cleveland C00451 | Dokunma/ölme Seti | 4alh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLEVELAND C00451 Kılavuz / pafta Seti | AD6UHF 4ALH5

CLEVELAND C00451 Kılavuz/kalıp Seti

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UHF Modeli: C00451Çapraz Referans: 4ALH5
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
€754.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dokun ve Öl Seti
Kesim Ölçüleri5
Kalıp TipiAyarlanabilir
BitişDeğirmen
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı17
SAE veya Metrikmetrik
Boyut aralığıM6 - M12
BoyutlarıM6 x 1, M7 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Dahil BoyutlarM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
Konu Türümetrik
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8207400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıSAE veya MetrikDahil BoyutlarKonu TürüTipÜcret
CLEVELAND C00614 Kılavuz/kalıp Seti | AD6UHC 4ALF7 C0061417metrikM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3metrikmetrik€3,343.55
CLEVELAND C00533 Kılavuz/kalıp Seti | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE ve Metrik4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, MetrikKesirli / Metrik€3,618.25
CLEVELAND C00610 Kılavuz ve Pafta Seti, 13 Parça, 1/4 İnç Boyut-20 Min. Konu Boyutu'na dokunun | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€1,823.22
CLEVELAND C00518 Kılavuz ve Pafta Seti, 13 Parça, 1/4 İnç Boyut-20 Min. Konu Boyutu'na dokunun | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€805.44
CLEVELAND C00517 Kılavuz ve Pafta Seti, 17 Parça, #4-40 Min. Konu Boyutu'na dokunun | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€886.74
CLEVELAND C00609 Kılavuz ve Pafta Seti, 18 Parça, #4-40 Min. Konu Boyutu'na dokunun | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,223.39
CLEVELAND C00612 Kılavuz ve Pafta Seti, 23 Parça, 1/4 İnç Boyut-20 Min. Konu Boyutu'na dokunun | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----€2,959.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLEVELAND C00451 Kılavuz/kalıp Seti
€754.74 / Adet