CLEVELAND C00533 Kılavuz/kalıp Seti
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dokun ve Öl Seti |
Kesim Ölçüleri | 28 Taps, 15 Dies |
Kalıp Tipi | Ayarlanabilir |
Bitiş | Değirmen |
Sol / Sağ El | Sağ el |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Parça sayısı | 50 |
SAE veya Metrik | SAE ve Metrik |
Boyut aralığı | 4-40 to 1", M14 to M18 and1/8 to 1/2 NPT |
Boyutları | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14, 1-14, M14 x 1.25, M18 x 1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT |
Dahil Boyutlar | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT |
Konu Türü | NC, NF, NPT, Metrik |
Tip | Kesirli / Metrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8207400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Dahil Boyutlar | Konu Türü | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00614 | 17 | metrik | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 | metrik | metrik | €3,343.55 | ||
C00451 | 17 | metrik | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | metrik | metrik | €754.74 | ||
C00610 | - | - | - | - | - | €1,823.22 | ||
C00518 | - | - | - | - | - | €805.44 | ||
C00517 | - | - | - | - | - | €886.74 | ||
C00609 | - | - | - | - | - | €2,223.39 | ||
C00612 | - | - | - | - | - | €2,959.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00