Daha Soğuk Ürünler Ns6d17006 | Hat İçi Bağlayıcı Polipropilen Kapatma | 2ydr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D17006 Hat İçi Bağlayıcı Polipropilen Kapatma | AC4AYR 2YDR9

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D17006 Inline Kuplör Polipropilen Kapatma

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AYR Modeli: NS6D17006Çapraz Referans: 2YDR9
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
€50.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı1.31 "
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkGri
Bağlantı TürüDikenli
uzunluk3.16 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Dia İçinde Tüp.3 / 8 "
UPC994141839400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D10008 Hat İçi Bağlayıcı Polipropilen Kapatma | AC4AYP 2YDR7 NS6D10008Mnpt3.01 "-€48.80
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D13008 Hat İçi Bağlayıcı Polipropilen Kapatma | AC4AYQ 2YDR8 NS6D13008Sıkıştırma3.53 "-€60.13
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D17008 Hat İçi Bağlayıcı Polipropilen Kapatma | AC4AYT 2YDT1 NS6D17008Dikenli3.16 "1 / 2 "€52.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D17006 Inline Kuplör Polipropilen Kapatma
€50.20 / Adet