Conrader Rcb-hu 160-175 | Boşaltıcı Pilot Valfı 160-175 Psi | 41h774 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER RCB-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FNW Modeli: RCB-HU 160-175Çapraz Referans: 41H774

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€36.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltıcı Pilot Vana
(F) NPT Çıkışı1/4 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş1 / 4 "
Topuz MalzemesiPirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.350 F
Maks. Sıcaklık.350 F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
NPT Girişi1 / 8 "
O-RingViton
Çıkış1 / 8 "
Genel Derinlik15 / 16 "
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk3.5 "
basınç Aralığı160-175 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader RCB-HU 160-175 boşaltıcı pilot valfi, basınçlı hava sistemlerinde bir motoru yavaşlatan ve hızlandıran gaz kelebeği kontrolü gibi başka bir bağlı cihazı çalıştırmak için bir pnömatik (hava) sinyali kullanır. Ayrıca, atmosfere hava vermek için bir boşaltma valfini açmak/kapatmak veya bağlı kompresörün kafasındaki emme boşaltıcılarını çalıştırmak için de kullanılabilir. Bu boşaltıcı pilot valfi, talepten daha fazla basınçlı hava beslemesi olduğunda giriş valfinin boşaltıcı mekanizmasını veya kompresörün boşaltma mekanizmasını çalıştırarak cihaz çıkışını düzenlemek için idealdir.

Özellikler:

  • Conrader RCB-HU 160-175 boşaltıcı pilot valfi, korozyon direnci için paslanmaz çelik pilot valf bilyalı pirinç gövdeye sahiptir.
  • Bu valfin maksimum ayarı boşaltma basıncını (kesme) ifade ederken, minimum ayar yük basıncını (devreye girme) belirtir.
  • Yükü ve boşaltma basıncını ayarlamak için iki ayar vidası ve iki kilit somunu vardır.
  • Bu pilot valf, 160 ila 175 psi arasında ayarlanabilir bir basınç aralığına sahiptir.
  • Bağlı cihazlara kirleticilerin girmesini önleyen değiştirilebilir bir giriş filtresi ile birlikte gelir.
  • Bu valf -15 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
  • 1/4 inç FNPT girişi ve 1/8 inç FNPT çıkışı vardır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Çift Kontrollü Kilitlemeler: Bu boşaltıcı pilot valfinin manüel elle boşaltıcı kolu, elektrik motoru kompresörlerinde başlatma/durdurma ve sürekli çalışma arasında geçiş yapmak için bu çift kontrollü kilitlemelerle değiştirilebilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Conrader RCB-HU 160-175 boşaltma pilot valfinin farklı kullanımları nelerdir?

A.

  • Motor devrini kontrol etmek için gaz kelebeği kontrolleri.
  • Bir kompresörü düzenlemek için boşaltma valfleri.
  • Sistemlerden yoğuşmayı gidermek için tahliye vanaları.
  • Normalde vanaları açar/kapatır.
  • Mekik valfleri.

S. Bu Conrader RCB-HU 160-175 boşaltma pilot valfinde mevcut olan farklı ayarlar nelerdir?

A.

  • Boşaltma ayar basıncı, valfin emme boşaltıcıları veya kompresör dağıtımını atmosfere boşaltmak için boşaltma mekanizmasını çalıştırdığı noktayı ifade eder.
  • Yük ayar basıncı, boşaltıcı pilot valfinin basınçlı hava üretmeye yeniden başlamak için kompresörü çalıştırdığı noktayı ifade eder.
  • Diferansiyel, yükleme ve boşaltma basınçları arasındaki basınç aralığını ifade eder.

S. Bu Conrader RCB-HU 160-175 boşaltıcı pilot valfi nasıl ayarlanır?

A.

  • Diferansiyel ayar vidası ve kilit somunu, basınç ayar vidası ve kilit somununun altındadır. Kullanıcılar ayarlamadan önce konumlarını hatırlamalıdır.
  • Sistem havasını sistemden boşaltın ve güvenlik cihazını inceleyin. Hem diferansiyel hem de basınç ayar kilit somunlarını tamamen gevşetin ve ardından diferansiyel vidasını durana kadar yavaşça saat yönünde çevirin.
  • Basınç ayar vidasını valf gövdesinden çıkarın ve ardından iki tam tur çevirerek yerine takın.
  • Kompresörü yeniden başlatın ve ardından istenen yük basıncına ulaşmak için basıncı artırın. Kompresörü kapatın.
  • Boşaltma cihazlarının normal çalışmadaki gibi çalıştırılmasına izin vermek için diferansiyel vidasını saat yönünün tersine 1/3 oranında geri çekin. Diferansiyel kilit somununu sıkın.
  • İstenilen yük basıncı elde edildikten sonra, basınç ayar vidasını yavaşça saat yönünde çevirin. Vanayı çevirirken, vananın yüklenmesini bekleyin. Valf gövdesinin tepesinden havayı boşaltacak ve tıslama sesi çıkaracaktır. Valf gövdesinin tepesinden hava bir ıslık sesi çıkararak boşaldığında, basınç ayar kilit somununu sıkın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişMaks. Çalışma basıncıÇıkışGenel DerinlikToplam yükseklikUzunlukbasınç AralığıÜcret
CONRADER RCB-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 135-150 Boşaltıcı Pilot Valf 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
TEKLİF TALEBİ
CONRADER RCL-HU 135-150 Boşaltıcı Pilot Valf 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
TEKLİF TALEBİ
CONRADER RCL-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER RCB-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi
€36.26 / Adet