CONRADER RCL-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boşaltıcı Pilot Vana |
(F) NPT Çıkışı | 1/4 inç |
Topu malzemesi | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Giriş | 3 / 8 " |
Topuz Malzemesi | Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 350 F |
Maks. Sıcaklık. | 350 F |
Maks. Çalışma basıncı | 130 PSI |
NPT Girişi | 1 / 8 " |
O-Ring | Viton |
Çıkış | 1 / 4 " |
Genel Derinlik | 1.5 " |
Toplam yükseklik | 4.25 " |
Uzunluk | 4.25 " |
basınç Aralığı | 115-130 PSI |
Koltuklar | Pirinç |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 8481309000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Giriş | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-HU 115-130 | 1 / 4 " | 130 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 115-130 PSI | €36.26 | |
RCB-HU 135-150 | 1 / 4 " | 150 psi | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 135-150 PSI | €36.26 | |
RCB-HU 160-175 | 1 / 4 " | 175 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 160-175 PSI | €36.26 | |
RCL-HU 135-150 | 3 / 8 " | 150 psi | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 135-150 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
RCL-HU 160-175 | 3 / 8 " | 175 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 160-175 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00