Conrader Rcb-hu 115-130 | Boşaltıcı Pilot Valfı 115-130 Psi | 41h772 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER RCB-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi | AD4FNU 41H772

CONRADER RCB-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FNU Modeli: RCB-HU 115-130Çapraz Referans: 41H772
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
€36.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltıcı Pilot Vana
(F) NPT Çıkışı1/4 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş1 / 4 "
Topuz MalzemesiPirinç
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.350 F
Maks. Sıcaklık.350 F
Maks. Çalışma basıncı130 PSI
NPT Girişi1 / 8 "
O-RingViton
Çıkış1 / 8 "
Genel Derinlik15 / 16 "
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk3.5 "
basınç Aralığı115-130 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
UPC466692074727

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ön Ayar Aralığı (PSI) (115-130)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişMaks. Çalışma basıncıÇıkışGenel DerinlikToplam yükseklikUzunlukbasınç AralığıÜcret
CONRADER RCB-HU 135-150 Boşaltıcı Pilot Valf 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
TEKLİF TALEBİ
CONRADER RCL-HU 135-150 Boşaltıcı Pilot Valf 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
TEKLİF TALEBİ
CONRADER RCL-HU 160-175 Boşaltıcı Pilot Valf 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER RCB-HU 115-130 Boşaltıcı Pilot Valf 115-130 Psi
€36.26 / Adet