Conrader Srv765-114-200 | Emniyet Valfi Yumuşak Yuva 1-1/4 inç 200 Psi | 15x939 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRV765-114-200 Emniyet Valfi Yumuşak Yuva 1-1 / 4in 200 Psi | AA7GMF 15X939

CONRADER SRV765-114-200 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1-1/4in 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GMF Modeli: SRV765-114-200Çapraz Referans: 15X939
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
€123.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1-1 / 4 inç
gövde MalzemesiPirinç
Maks. Sıcaklık.250 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)200
Anma CFM @ Ayar Basıncı1674
Fok balığısilikon
bahar17-7 SS
UPC999570435605
Valf TipiYumuşak Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER SRV765-1-050 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 50 Psi Pirinç | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€113.72
CONRADER SRV765-1-060 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 60 Psi Pirinç | AA7GLN 15X923 SRV765-1-060€113.23
CONRADER SRV765-1-075 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 75 Psi Pirinç | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€113.23
CONRADER SRV765-1-100 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 100 Psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€113.23
CONRADER SRV765-1-125 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€115.01
CONRADER SRV765-1-150 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 150 Psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€119.21
CONRADER SRV765-1-175 Emniyet Valfi Yumuşak Yatak 1 İnç 175 Psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€113.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER SRV765-114-200 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1-1/4in 200 Psi
€123.86 / Adet