Corbin Ml2010 X Hss X 626 X Rh | Gömme Kilit Seti Hss Trim Geçişi | 31nf74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Gömme Kilit Seti Hss Trim Geçişi | AG2NDD 31NF74

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X Sağ Gömme Kilit Seti Hss Trim Geçişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NDD Model: ML2010 X HSS X 626 X SağÇapraz Referans: 31NF74
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
€1,763.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu MalzemesiAğır Ölçer Çelik
vaka Boyutu5-7 / 8 "Y x 4" G x 15/16 "U
BitişSaten Krom Kaplama
Yangın AnmaEvet
işlevGeçit
sınıf1
Konum TürüDavranış Sağlığı veya Gözaltı Tesisi
Anahtar Sayısı0
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L
Grev TipiANSI Düz Dudak
stilAnti-Harm Düğmesi
Kırpma StiliHSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8301406030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X Sağ Gömme Kilit Seti Hss Trim Geçişi
€1,763.02 / Adet