Coxreels C-l350-5012-x | Havalı/Elektrikli Makara Kombinasyonu, 20 A Amper, 12 Kablo Ölçüsü Awg, 300 Psi, 3/8 İnç | 29px19 | Raptor Supplies Türkiye
COXREELS C-L350-5012-X Kombine Hava/Elektrik Makarası, 20 A Amper, 12 Telli Gösterge AWG, 300 psi, 3/8 İnç | CF2LXV 29PX19

COXREELS C-L350-5012-X Kombinasyon Hava/Elektrik Makarası, 20 A Amper, 12 Kablo Ölçüsü AWG, 300 psi, 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2LXV Modeli: C-L350-5012-XÇapraz Referans: 29PX19

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,387.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Makarası
AC Kablosu Uzunluğu50 ft
Amper20
YatakKalıcı Olarak Yağlanmış
sürücü TipiGeri çekme yayı
EAN0674255726406
BitişElektrostatik toz boyalı
Hortum Uçları3/8 "MNPT
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu50 ft.
Hortum MalzemesiPVC
Giren akım20A
Dia İçinde.3 / 8 "
mandalKilitleme
Maks. Basınç300 psi
MontajTavan ve Araçlar, Zemin, Duvar
Montaj Ölçüsü7 x 8 "
Iletken sayısı3
Dış Çap.5 / 8 "
Toplam yükseklik18.63 "
Uzunluk17 "
toplam Genişlik16 "
FazTek Fazlı
Fiş TipiNEMA 5-20P
Priz TürüAksesuar Yok
Makara Girişi3/8 "FNPT
Mühür türüNitril
Döner MalzemeKatı Pirinç
Gerilim120 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 36.9
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dia İçinde.AmperYatakmandalMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajÜcret
COXREELS C-LP-150-150 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 4 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/2 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 2 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-AYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,444.45
COXREELS C-L350-5012-B Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,427.11
COXREELS C-L350-5016-D Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "131 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,163.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS C-L350-5012-X Kombinasyon Hava/Elektrik Makarası, 20 A Amper, 12 Kablo Ölçüsü AWG, 300 psi, 3/8 İnç
€1,387.86 / Adet