Crosby | Mandal Kiti Çelik 1096704-5/3 İnç 16-1/1 İnç | 2wr29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CROSBY 1096704 Mandal Takımı Çelik 5-3 / 16 İnç 1-1 / 2 İnç | AF9EWB 29WR29

CROSBY 1096704 Mandal Takımı Çelik 5-3/16 İnç 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EWB Model: 1096704Çapraz Referans: 29WR29
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
€175.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandal Kiti
RenkGümüş
Boyut A5.187 "
Boyut B1.5 "
Boyut C25 / 64 "
Boyut D1-21 / 32 "
BitişSade
Kanca Açma5.187 "
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7312900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DKanca AçmaÜcret
CROSBY 1096325 Mandal Takımı Çelik 1-15 / 32 İnç 1/2 İnç | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.65
CROSBY 1096374 Mandal Takımı Çelik 1-37 / 64 İnç 1/2 İnç | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
CROSBY 1096421 Mandal Takımı Çelik 1-21 / 31 İnç 1/2 İnç | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€31.93
CROSBY 1096468 Mandal Takımı Çelik 1-29 / 32 İnç 5/8 İnç | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "€32.38
CROSBY 1096515 Mandal Takımı Çelik 2-5 / 16 İnç 5/8 İnç | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€46.86
CROSBY 1096562 Mandal Takımı Çelik 2-57 / 64 İnç 15/16 İnç | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€72.10
CROSBY 1096609 Mandal Takımı Çelik 3-37 / 64 İnç 1-9 / 64 İnç | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "€91.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CROSBY 1096704 Mandal Takımı Çelik 5-3/16 İnç 1-1 / 2 İnç
€175.64 / Adet