Crydom Ckm0610 | Din Montajlı Katı Hal Röle 60vdc 10a | 21r922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CKM0610 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 DIN Montajlı Katı Hal Röle 60VDC 10A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7JWW Modeli: CKM0610Çapraz Referans: 21R922
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
€172.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Montajlı Katı Hal Rölesi
Amper10
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri10A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları60
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)10
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları0
MontajDIN veya Flanş
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı0-60 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajAnahtar TürüÜcret
CRYDOM CKM0630 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN Montajlı Katı Hal Rölesi30ADIN veya FlanşSCR€230.90
CRYDOM CKM0620 Katı Hal Rölesi 4 - 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 - 32 VDCKatı Hal Röle20DIN Ray / FlanşMOSFET€193.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CKM0610 DIN Montajlı Katı Hal Röle 60VDC 10A
€172.23 / Adet