Crydom Cmrd4865 | Din Montajlı Katı Hal Röle Girişi Vdc | 1dtp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CMRD4865 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NZB 1DTP8

CRYDOM CMRD4865 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NZB Modeli: CMRD4865Çapraz Referans: 1DTP8
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
€257.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Montajlı Katı Hal Rölesi
Amper65
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri65A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)65
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları48
MontajDIN veya Flanş
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış Amperlerivoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM CMRD4845 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48 530-VAC€195.51
CRYDOM CMRD484510 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€195.23
CRYDOM CMRD486510 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€264.64
CRYDOM CMRA4845 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590 140-VAC45A48 530-VAC€200.87
CRYDOM CMRA4865 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590 140-VAC65A48 530-VAC€261.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CMRD4865 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC
€257.42 / Adet