Crydom D249010 | Katı Hal Röle Girişi Vdc Çıkışı Vac | 1dtj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM D249010 Solid State Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NXN 1DTJ3

CRYDOM D249010 Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkış VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NXN Model: D249010Çapraz Referans: 1DTJ3
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
€159.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper90
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliYok hayır
Giriş Gerilimi3-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri90A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)90
Min. Giriş Voltları3
Min. Çıkış Voltları24
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorRastgele Çapraz
voltaj Çıkışı24 280-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperKasa RengiAnahtar Türüvoltaj ÇıkışıParmak GüvenliGiriş Gerilimi+Ücret
CRYDOM EL240A1005 Solid State Röle 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515SiyahSCR3 100-VACYok hayır4-8 VDCKatı Hal Röle€52.70
CRYDOM EL240A10R05 Solid State Röle 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SiyahSCR3 100-VACYok hayır21-27 VDCKatı Hal Röle€54.80
CRYDOM EL240A1024 Solid State Röle 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SiyahSCR3 100-VACYok hayır4-8 VDCKatı Hal Röle€36.97
CRYDOM EL240A10R24 Solid State Röle 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SiyahSCR3 100-VACYok hayır21-27 VDCKatı Hal Röle€57.57
CRYDOM EL240A2005 Solid State Röle 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SiyahSCR24 280-VACYok hayır4-8 VDCKatı Hal Röle€57.54
CRYDOM EL240A20R05 Katı Hal Röle 280VAC 10A Sıfır Geçiş | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SiyahSCR24 280-VACYok hayır21-27 VDCKatı Hal Röle€58.87
CRYDOM EL240A2024 Solid State Röle 280VAC 10A Rastgele | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SiyahSCR24 280-VACYok hayır4-8 VDCKatı Hal Röle€55.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM D249010 Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkış VAC
€159.52 / Adet