Crydom D53rv50ch | Katı Hal Röle 530vac 50a Rastgele | 21r948 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM D53RV50CH Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele | AF7JXY 21R948

CRYDOM D53RV50CH Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JXY Modeli: D53RV50CHÇapraz Referans: 21R948
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
€575.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper50
Kasa RengiGri
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri50A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)50
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları48
Montajyüzey
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorRastgele Çapraz
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÜcret
CRYDOM D53RV25C Katı Hal Röle 530VAC 25A Rastgele | AF7JXV 21R945 D53RV25C2525A€466.36
CRYDOM D53RV25CH Katı Hal Röle 530VAC 25A Rastgele | AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A€480.15
CRYDOM D53RV50C Katı Hal Röle 530VAC 25A Rastgele | AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A€555.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM D53RV50CH Katı Hal Röle 530VAC 50A Rastgele
€575.06 / Adet