Crydom Droac | Modül Girişi Dc Çıkışı Ac Siyah 5 A | 1dtt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM DROAC Modülü Giriş DC Çıkış AC Siyah 5 A | AF6NZR 1DTT9

CRYDOM DROAC Modül Girişi DC Çıkışı AC Siyah 5 A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NZR modeli: DROACÇapraz Referans: 1DTT9

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€64.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş / Çıkış Röle Modülü
Kasa RengiSiyah
Giriş Gerilimi5-24 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32VDC
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri5
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280VAC
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)5
Min. Giriş Voltları3.7VDC
Min. Çıkış Voltları12VAC
Montaj StiliDIN Ray
Şu Saatte AçılıyorSıfır geçiş
voltaj Çıkışı120 / 240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKasa RengiGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontaj Stilivoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM OAC5 Modülü Giriş DC Çıkış AC Siyah 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Siyah5 VDC-0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın120 VAC€34.76
CRYDOM ODC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Kırmızı 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Kırmızı5 VDC30.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın5-48 VDC€42.46
CRYDOM IAC5 Modülü Giriş AC Çıkış DC Sarı 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Sarı120 VAC-0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Beyaz 50mA | AF6NZL 1DTT4 ID numarasıBeyaz5-28 VDC-0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Kırmızı 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Kırmızı5 VDC3DIN Ray5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Beyaz 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Beyaz5-28 VDC-DIN Ray5 VDC€58.64
CRYDOM DRIAC5 Modülü Giriş AC Çıkış DC Sarı 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Sarı120 VAC-DIN Ray5 VDC€58.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM DROAC Modül Girişi DC Çıkışı AC Siyah 5 A
€64.06 / Adet