Crydom Iac5 | Modül Girişi Ac Çıkışı Dc Sarı 50ma | 1dtt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM IAC5 Modülü Giriş AC Çıkış DC Sarı 50mA | AF6NZK 1DTT3

CRYDOM IAC5 Modül Girişi AC Çıkış DC Sarı 50mA

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NZK Modeli: IAC5Çapraz Referans: 1DTT3
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
€34.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş / Çıkış Röle Modülü
Kasa RengiSarı
Giriş Gerilimi120 VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları140VAC / DC
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları30VDC
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)50mA
Min. Giriş Voltları90VAC / DC
Min. Çıkış Voltları3VDC
Montaj Stili0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın
voltaj Çıkışı5 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8536490080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Open Collector Output

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKasa RengiGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontaj Stilivoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM OAC5 Modülü Giriş DC Çıkış AC Siyah 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Siyah5 VDC-0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın120 VAC€34.76
CRYDOM ODC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Kırmızı 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Kırmızı5 VDC30.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın5-48 VDC€42.46
CRYDOM IDC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Beyaz 50mA | AF6NZL 1DTT4 ID numarasıBeyaz5-28 VDC-0.6 "Modüller için Montaj Kartlarına takın5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Kırmızı 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Kırmızı5 VDC3DIN Ray5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 Modülü Giriş DC Çıkış DC Beyaz 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Beyaz5-28 VDC-DIN Ray5 VDC€58.64
CRYDOM DROAC Modülü Giriş DC Çıkış AC Siyah 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROAKSiyah5-24 VDC5DIN Ray120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 Modülü Giriş AC Çıkış DC Sarı 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Sarı120 VAC-DIN Ray5 VDC€58.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM IAC5 Modül Girişi AC Çıkış DC Sarı 50mA
€34.76 / Adet