Crydom Hd4875 | Katı Hal Röle Girişi Vdc Çıkışı Vac | 1dtf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM HD4875 Solid State Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NWP 1DTF8

CRYDOM HD4875 Solid State Röle Girişi VDC Çıkış VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NWP Model: HD4875Çapraz Referans: 1DTF8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€155.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper75
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliYok hayır
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri75A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)75
Min. Giriş Voltları4
Min. Çıkış Voltları48
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÜcret
CRYDOM HD4812 Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A€93.82
CRYDOM HD4825 Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A€98.73
CRYDOM HD4850 ​​Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A€107.43
CRYDOM HD4890 Katı Hal Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NWQ 1DTF9 HD48909090A€161.45
CRYDOM HD482510 Solid State Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A€100.84
CRYDOM HD485010 Solid State Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A€113.23
CRYDOM HD489010 Solid State Röle Girişi VDC Çıkışı VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A€163.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM HD4875 Solid State Röle Girişi VDC Çıkış VAC
€155.72 / Adet