Crydom Hs072 | Isı Emici 0.7 Derece C/w Panel Montajı | 13v340 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM HS072 Isı Emici 0.7 Derece C / w Panel Montajı | AF6GBF 13V340

CRYDOM HS072 Soğutucu 0.7 Derece C/w Panel Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GBF Model: HS072Çapraz Referans: 13V340

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€79.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu
derinlik2.63 "
uzunluk5.5 "
BağlanırPanel
Tip0.7 Derece C / W
genişlik568555 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8538908080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukTipgenişlikÜcret
CRYDOM HS251 Isı Emici 2.5 Derece C/w Panel Montajı | AF6GAY 13V333 HS2511.51 "1.98 "2.5 Derece C / W568550 "€31.34
CRYDOM HS172 Soğutucu 1.7 Derece C/w Panel Montajlı | AF6GBB 13V336 HS1721.51 "3.95 "1.7 Derece C / W568550 "€41.06
CRYDOM HS053 Isı Emici 0.5 Derece C / w Panel Montajı | AF6GBG 13V341 HS0533.5 "6"0.5 Derece C / W568556 "€201.42
CRYDOM HS501DR Isı Emici 5.0 Derece C / w Din Ray Montajı | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 Derece C / W568557 "€29.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM HS072 Soğutucu 0.7 Derece C/w Panel Montajlı
€79.50 / Adet