Ntn Ucfx09-112d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/4 İnç Delik | 5zuf0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFX09-112D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/4 İnç Delik | AE7PNW 5ZUF0

NTN UCFX09-112D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/4 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PNW Modeli: UCFX09-112D1Çapraz Referans: 5ZUF0
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
€215.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu5 / 8 "
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.1.75 "
RenkYeşil
Dinamik Yük Kapasitesi7,870 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi4.375 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik2.187 "
Uzunluk5.625 "
toplam Genişlik5.625 "
Statik Yük Kapasitesi5,220 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.58
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikÜcret
NTN UCFX05-100D1 Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb1"4,390 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.83
NTN UCFX06-103D1 Montajlı Bilyalı 1-3 / 16 İnç Çap | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb1.187 "5,780 lb3.625 "1.75 "-
TEKLİF TALEBİ
NTN UCFX07-107D1 Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb1.437 "6,550 lb4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
TEKLİF TALEBİ
NTN UCFX08-108D1 1-1 / 2 İnç Çaplı Rulman | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb1.5 "7,310 lb4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
NTN UCFX09-111D1 Sabit Bilyalı Rulman 1-11 / 16 İnç Delik | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1-11 / 16 "7,870 lb4.375 "2.187 "-
TEKLİF TALEBİ
NTN UCFX10-115D1 Sabit Bilyalı Rulman 1-15 / 16 İnç Delik | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb1-15 / 16 "9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "€285.04
NTN UCFX10-200D1 Sabit Bilyalı 2 İnç Delik | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb2"9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFX09-112D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/4 İnç Delik
€215.62 / Adet