DAKE CORPORATION 902004 Çardak Presi 5 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 9-7 / 8 |
Temel Boyut | 10 x 24 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 24 " |
Ton cinsinden kuvvet | 5 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 10000 |
Yükseklik | 28.5 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 16 |
Ram Boyutları (In.) | 2 x 2 x 23 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1-1 / 4 - 3.5 |
salıncak | 10 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 7.5 x 8.5 inç |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902006 | 21.5 x 29 " | 29 " | 58 " | 21.5 " | €13,017.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00