DAKE CORPORATION 902006 Çardak Presi 5 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 11-5 / 8 |
Temel Boyut | 21.5 x 29 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 29 " |
Ton cinsinden kuvvet | 5 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 10000 |
Yükseklik | 58 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 26 |
Ram Boyutları (In.) | 2 x 2 x 23 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1-3/8 - 4-5/8 |
salıncak | 10 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 9-1 / 4 x 10 inç |
genişlik | 21.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 470.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 147.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902004 | 10 x 24 " | 24 " | 28.5 " | 10 " | €5,572.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00