DAKE CORPORATION 903005 Çardak Presi 12 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 11-5 / 8 |
Temel Boyut | 13 x 25.5 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 25.5 " |
Ton cinsinden kuvvet | 12 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 24000 |
Yükseklik | 35.5 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 19 |
Ram Boyutları (In.) | 2 x 2 x 24 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1-3/8 - 4-5/8 |
salıncak | 10 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 6-3 / 4 x 6-3 / 4 inç |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 288 |
Gemi yüksekliği (cm) | 90.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903007 | 21.5 x 37 " | 37 " | 62 " | 21.5 " | €16,547.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00