DAKE CORPORATION 942403 Elektrikli Hidrolik Pres 150 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 58 " |
Taban Genişliği | 56 " |
Yatak Yüksekliği | 34 In. |
silindir | Çift Etkili |
Silindir İnme | 16 In. |
Silindir tipi | Taşınabilir |
Dizayn | Hareketli Masa |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 150 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Kanal Demiri |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 145 |
Hortum Boyutu | Çelik tüp |
Toplam yükseklik | 145 " |
Pompa | 50101 |
Pompa Türü | Elektrik |
Ram Seyahat | 16 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 20 qt. |
Toplam yükseklik | 145 In. |
Toplam Genişlik | 56 In. |
Çalışma yüksekliği | 145 In. |
çalışma Genişliği | 56 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2131.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 368.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 147.32 |
Gemi genişliği (cm) | 142.24 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | silindir | Silindir tipi | Dizayn | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933493 | 5" | 43 " | Tek Oyunculuk | Sabit | İyimserlik | 3000 " | €54,277.36 | TEKLİF TALEBİ
|
942401 | 43 " | 37 " | Çift Etkili | Taşınabilir | Hareketli Masa | 108 " | €49,659.75 | TEKLİF TALEBİ
|
942503 | 58 " | 56 " | Çift Etkili | Taşınabilir | Hareketli Masa | 150 " | €93,542.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00