DAKE CORPORATION 933493 Elektrikli Hidrolik Lastik Presi 150 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 5" |
Taban Genişliği | 43 " |
silindir | Tek Oyunculuk |
Silindir İnme | 12 In. |
Silindir tipi | Sabit |
Dizayn | İyimserlik |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 150 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Kanal Demiri |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 3000 |
Hortum Boyutu | Çelik tüp |
Toplam yükseklik | 3000 " |
Pompa | Dinex |
Pompa Türü | Elektrik |
Ram Seyahat | 12 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 7 gal. |
Toplam yükseklik | 3000 In. |
Toplam Genişlik | 43 In. |
Çalışma yüksekliği | 3000 In. |
çalışma Genişliği | 43 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1360.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7620 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8462290050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | silindir | Silindir tipi | Dizayn | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942401 | 43 " | 37 " | Çift Etkili | Taşınabilir | Hareketli Masa | 108 " | €49,659.75 | TEKLİF TALEBİ
|
942403 | 58 " | 56 " | Çift Etkili | Taşınabilir | Hareketli Masa | 145 " | €66,983.32 | TEKLİF TALEBİ
|
942503 | 58 " | 56 " | Çift Etkili | Taşınabilir | Hareketli Masa | 150 " | €93,542.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00