DAKE CORPORATION 974029 Soğuk Testere, Manuel Çalıştırma, 14 İnç Boyut, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Testere |
Bıçak Çapı | 14 " |
Cuts | Demirli / Demirsiz / Plastik |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @45 Deg. | 3 3 / 8 "x 2 3 / 4" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @90 Deg. | 6 1 / 4 "x 3 1 / 2" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 3" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 3 3 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Kare @45 Deg. | 3 3 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Kare @90 Deg. | 4 1 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Tüp @45 Deg. | 4" |
Kesme Kapasitesi Tüp @90 Deg. | 4 3 / 4 " |
derinlik | 23 " |
Yükseklik | 75 " |
HP | 3.5 |
Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | 45 Derece Sol / Sağ 90 Derece |
Maks. Alan sayısı Açılış | 6 5 / 8 " |
Faz | 3 |
hızlar | 22 - 88 rpm |
Gerilim | 220V |
genişlik | 24 3 / 4 " |
Çalışma Yüksekliği | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hp | Gerilim | Bıçak Çapı | Maks. Alan sayısı Açılış | Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | Faz | hızlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | €4,058.07 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | €6,828.53 | ||
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 Derece Sağ sol | 3 | 22 / 44 rpm | €7,796.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 Derece Sağ sol | 1 | 44 rpm | €7,796.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00