DESTACO 2013 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2013-U | Yok hayır | 295 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 1.65 " | 0.75 " | €34.15 | |
B | 2013-UR | Evet | 295 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 1.65 " | 0.75 " | €59.95 |
2013 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 2013 Serisi yatay sabitleme kıskaçları, sıkışma noktalarını azaltmak için artırılmış bir tutamak açıklığı ve yumuşak hareket sağlayan sabit saplı bir pivot özelliğine sahiptir. Destaco yatay kelepçeleri ahşap işlemede, fikstür kontrolünde, hafif işlemede ve ekipmanların test edilmesinde kullanılır. Ayrıca maksimum 295 lb (133.81 kg) tutma kapasitesine sahip U şeklinde bir kolla donatılmış olarak gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İş ve Mağaza Bileti Sahipleri
- Tezgah ve Yer Baskülleri
- Tezgah Üçlü Çıkışlı DC Güç Kaynakları
- Tarımsal Fanlar
- Cep Hava Filtreleri
- Fikstür
- Toprak Testi
- Keçe
- HVAC Test Cihazları
- Tumbler ve Medya
- PAWLING CORP Sürtünme Rayı
- MILWAUKEE VALVE AT25 / 50 Elektrikli Aktüatör
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-13 Unc
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-11 Unc
- GRUVLOK Segweld Galvanizli 22-1 / 2 Derece. dirsekler
- SPEARS VALVES EPDM Contalı CPVC Yeni Stil Standart Tank Adaptörleri, Soket x Fipt
- EATON CH Serisi Güneş Enerjisine Hazır Yük Merkezleri
- KERN AND SOHN EG-AM Serisi Hassas Teraziler
- KIMBLE CHASE Fritlenmiş Gaz Dispersiyon Tüpleri
- HUMBOLDT Kum Eşdeğeri Stok Çözümleri