DANFOSS 088L3044 Kar Eritme Kontrol Cihazı, 30A, 100-277V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kontrolör |
Amper | 30A |
derinlik | 2 3 / 4 " |
ekran | Yok hayır |
EAN | 720825511559 |
Eleman IP Sınıfı | NEMA 3R |
Donmayı önleme | -40 Derece. F |
Yükseklik | 4 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı | 240V |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 85 Derece C |
dak. Alternatif akım voltajı | 120V |
Min. Ortam Sıcaklığı | -40 Derece. C |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3044.pdf |
Sensör Tipi | Zemin |
genişlik | 7" |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00