DANFOSS 088L3046 Kar Eritme Kontrol Cihazı, 60A, 100-277V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kontrolör |
Amper | 60A |
ekran | Yok hayır |
EAN | 720825512341 |
Eleman IP Sınıfı | 44 |
Donmayı önleme | 5 Derece C |
gecikme | 0.2 |
Gösterge Stili | LED |
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı | 240V |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 85 Derece C |
dak. Alternatif akım voltajı | 120V |
Min. Ortam Sıcaklığı | -40 Derece. C |
Sensör Tipi | NTC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00