DANFOSS 088L3415 Çift Bölge Kontrol Cihazı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kontrolör |
derinlik | 76mm |
ekran | Evet |
EAN | 5703466148861 |
Eleman IP Sınıfı | 20 |
Yükseklik | 178mm |
Gösterge Stili | LED |
uzunluk | 178 m |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Min. Ortam Sıcaklığı | -10 Derece. C |
Birincil Başvuru | Asfalt Buz Ve Kar Erimesi, Yer Buz Ve Kar Erimesi |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3051.pdf |
Sensör Tipi | Zemin |
Saklama derecesi. Aralık | 65 Derece C ila -20 derece. C |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 76mm |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00