Dart Controls 65e20c | Dc Hız Kontrolü 12/24/36/48vdc 20a Şasi | 38eg41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 65E20C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 20A Şasi | AH7YBC 38EG41

DART CONTROLS 65E20C DC Hız Kontrolü 12/24/36 / 48VDC 20A Şasi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YBC Modeli: 65E20CÇapraz Referans: 38EG41
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
€529.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik2.03 "
Ekran TipLED
Çevirmeşasi
Harici AnahtarlarHayır
Yükseklik3.6 "
HP @ Yüksek Volt1
HP @ Düşük Volt1 / 25, 1 / 3'e
Giriş Gerilimi12 / 48 VDC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0 ile 10 saniye arasında ayarlanabilir
Maks. Alan sayısı Amper20
Montaj Tipişasi
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 60 Derece C
rotasyonTek Yön
Hız KontrolPWM
Hız aralığı30:1
hız YönetmeliğiBaz Hızın +/-% 1'i
voltaj Çıkışı0 - 48 VDC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Doğrusal Yavaşlama: Sabit 0.5 sn.
  • Akım / Tork Sınırı: Ayarlanabilir
  • Güç Açık Işığı: Evet
  • Takipçi Devresi: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiderinlikÇevirmeÇalışma Sıcaklığı.rotasyonvoltaj ÇıkışıgenişlikYükseklikÜcret
DART KONTROLLERİ 65E40 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC3.7 "7"€612.90
DART KONTROLLERİ 65E40-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-12 VDC3.7 "7"€612.89
DART KONTROLLERİ 65E60-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART KONTROLLERİ 65E60 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC6.7 "9"€654.49
DART KONTROLLERİ 65E10C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A Şasi | AH7YBB 38EG40 65E10Cşasi1.68 "şasi-30 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
DART KONTROLLERİ 65E10E DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EDuvar4.78 "NEMA 4X / 12-15 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95
DART KONTROLLERİ 65E20E DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EDuvar4.78 "NEMA 4X / 12-15 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 65E20C DC Hız Kontrolü 12/24/36 / 48VDC 20A Şasi
€529.86 / Adet