Dart Kontrolleri 65e40-12 | Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x | 2lht9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 65E40-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9

DART CONTROLS 65E40-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NCF Modeli: 65E40-12Çapraz Referans: 2LHT9
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
€612.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik1.7 "
ÇevirmeNEMA 4X
Harici AnahtarlarHayır
Yükseklik7"
HP @ Düşük Volt1/2
Giriş Gerilimi12 VDC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0 ile 10 saniye arasında ayarlanabilir
Maks. Alan sayısı Amper40
dağşasi
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTek Yön
Hız KontrolPWM
Hız aralığı30:1
hız YönetmeliğiBaz Hızın +/-% 1'i
UPC696334282917
voltaj Çıkışı0-12 VDC
genişlik3.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Hayır)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Hayır)
  • Doğrusal Yavaşlama (Sabit 0.5 sn.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiderinlikÇevirmeÇalışma Sıcaklığı.rotasyonvoltaj ÇıkışıgenişlikYükseklikÜcret
DART KONTROLLERİ 65E40 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC3.7 "7"€612.90
DART KONTROLLERİ 65E60-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART KONTROLLERİ 65E60 Dc Hız Kontrolü 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 Derece ila 45 Derece CTek Yön0-24/36VDC6.7 "9"€654.49
DART KONTROLLERİ 65E10C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A Şasi | AH7YBB 38EG40 65E10Cşasi1.68 "şasi-30 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
DART KONTROLLERİ 65E20C DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 20A Şasi | AH7YBC 38EG41 65E20Cşasi2.03 "şasi-30 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
DART KONTROLLERİ 65E10E DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EDuvar4.78 "NEMA 4X / 12-15 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95
DART KONTROLLERİ 65E20E DC Hız Kontrolü 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EDuvar4.78 "NEMA 4X / 12-15 Derece ila 60 Derece CTek Yön0 - 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 65E40-12 Dc Hız Kontrolü 0-12vdc 40a Nema 4x
€612.89 / Adet