DART KONTROLLERİ 65E Serisi Alçak Gerilim DC PWM Sürücüler
stil | Model | Montaj Tipi | derinlik | Çevirme | Çalışma Sıcaklığı. | rotasyon | voltaj Çıkışı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65E40 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-24/36VDC | 3.7 " | 7" | €612.90 | |
A | 65E40-12 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-12 VDC | 3.7 " | 7" | €612.89 | |
B | 65E60-12 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-12 VDC | 6.7 " | 9" | €626.75 | |
B | 65E60 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10 Derece ila 45 Derece C | Tek Yön | 0-24/36VDC | 6.7 " | 9" | €654.49 | |
C | 65E10E-UVL | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15 ile 60 ° C | Tek Yön | 12 - 48 VDC | 5.53 " | - | €730.80 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 65E15E-29 | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15 ile 60 ° C | Tersinir | 12 - 48 VDC | 5.53 " | - | €1,286.92 | |
C | 65E20E-UVL | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15 ile 60 ° C | Tek Yön | 12 - 48 VDC | 5.53 " | - | €788.07 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 65E10C | şasi | 1.68 " | şasi | -30 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | €445.61 | |
E | 65E20C | şasi | 2.03 " | şasi | -30 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 4.25 " | 3.6 " | €529.86 | |
F | 65E10E | Duvar | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | €808.95 | |
G | 65E20E | Duvar | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15 Derece ila 60 Derece C | Tek Yön | 0 - 48 VDC | 5.53 " | 7.3 " | €851.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Tornavidalar
- zeminini
- Egzoz Araçları
- Hidrolik Valf Tel Konnektörleri
- Tehlikeli Konum Aydınlatma Sinyalleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Tel ve Kablo
- ANVIL Street Tee, NPT, Class 150, Galvanizli Dövülebilir Demir
- SQUARE D FCL Serisi, Devre Kesici
- DIXON Tek Parça Çekiç Rakorlu Somunlar
- DURHAM MANUFACTURING Ek Raflar
- PLAST-O-MATIC VBS Serisi Kompakt ve Kendiliğinden Kapanan Vakum Kesiciler
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj Özel Takviyeli Kaplinler, SR Fipt x SR Fipt SS Yaka
- EATON LG Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, LG Çerçeve
- WHEELER-REX Yedek Yönlendirici Bit Tertibatları
- WHEATON Mühürler
- BUSSMANN ANN Serisi Forklift Sınırlayıcı Sigortalar, Çok Hızlı Etkili