Dasco Pro G333 | Mason Keski 1-3/4 İnç X 7-1/2 İnç | 24a935 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DASCO PRO G333 Mason Keski 1-3/4 İnç x 7-1/2 İnç | AB7UDF 24A935

DASCO PRO G333 Mason Keski 1-3/4 İnç x 7-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UDF Model: G333Çapraz Referans: 24A935
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
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mason Keski
Büyü7 / 8 "
uzunluk7.5 "
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Parça sayısı1
beden1.75mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1.75 "
TipKorunan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205306000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: İnce Güçlü Bıçak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenIpucu boyutuÜcret
DASCO PRO G334 Mason Keski 2-1 / 4 İnç x 7-1 / 2 İnç | AB7UDG 24A936 G3342.25 "2.25 "€24.69
DASCO PRO G335 Mason Keski 2-3 / 4 İnç x 7-1 / 2 | AB7UDH 24A937 G3352.75 "2.75 "€27.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DASCO PRO G333 Mason Keski 1-3/4 İnç x 7-1/2 İnç
€25.19 / Adet