DAYTON 10E046 Egzoz Fanı 24 İnç 115/230v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C308 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 5703 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5293 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4833 |
CFM @ 0.375-In. SP | 4287 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C215 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 4.9/2.5 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C746 |
Yükseklik | 28 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU3 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 20 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1140 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 17.9 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 15 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Endüstriyel / Ticari Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735109687 |
Venturi Derinliği | 3-3 / 8 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 373 |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | €947.81 | ||
10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | €998.48 | ||
10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | €678.96 | ||
10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | €1,336.05 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | €1,306.55 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | €1,392.64 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | €1,308.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00