Dayton 12t896 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T896 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AA4LLY

DAYTON 12T896 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4LLY Modeli: 12T896
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
€145.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
İletişim FormuSPDT
derinlik2.52 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.04 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvveti56.66 inç-oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
DAYTON 11X445 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQC 11X445YanDöner Başlık, Kolsuz2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 inç-oz.Maksimum Ön Seyahat 0.079 ", Fazla Seyahat 0.157"€268.66
DAYTON 11X446 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQD 11X446YanDöner Başlık, Kolsuz2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 inç-oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€323.82
DAYTON 11X447 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQE 11X447Iyidalgıç1.76 "4.09 "Dikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€666.20
DAYTON 11X448 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQF 11X448Iyidalgıç1.76 "MürettebatDikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€287.91
DAYTON 11X449 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3WQG 11X449Yandalgıç2.72 "3 9 / 64 "Yatay64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€358.33
DAYTON 11X450 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQH 11X450IyiYalpalama Çubuğu1.76 "7.39 "Çok yönlü56.66 inç-oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€491.24
DAYTON 11X452 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3WQK 11X452Iyidalgıç1.76 "5.02 "Dikey64.79 oz.Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€159.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T896 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt
€145.25 / Adet