Dayton 13f950 | V-kayışı Bantlı 3/ae6uka | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13F950 V-Belt Banded 3/AE6UKA | AA4VTF

DAYTON 13F950 V-Kayış Bantlı 3/AE6UKA

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VTF Modeli: 13F950
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
€350.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türü5V
İnşaatEğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde
Sektör Numarası3 / 5V950
MalzemeEğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon
Kaburga Sayısı3
Dış Uzunluk95.75 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık5 / 8 "
Üst genişlik1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)43.18
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukÜst genişlikÜcret
DAYTON 13F941 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€151.62
DAYTON 13F942 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€153.62
DAYTON 13F943 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€143.02
DAYTON 13F944 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€154.97
DAYTON 13F945 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€155.78
DAYTON 13F946 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€310.89
DAYTON 13F947 V-Kayışı Bantlı 3 / 5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€327.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13F950 V-Kayış Bantlı 3/AE6UKA
€350.06 / Adet