Dayton 13v472 | V-kayışı Bantlı 3/b54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13V472 V-kayışı Bantlı 3/b54 | AA6ECG

DAYTON 13V472 V-kayışı Bantlı 3/b54

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ECG Modeli: 13V472
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
€95.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bantlı V-Kayışı
Kemer türüB
İnşaatTakviyeli Kravat Bandı
Sektör Numarası3 / B54
MalzemeKauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları
Kaburga Sayısı3
Dış Uzunluk57.75 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık1 / 2 "
Üst genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu4010313000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıKaburga SayısıDış UzunlukÜst genişlikÜcret
DAYTON 13G875 V-kayışı Bantlı 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€53.03
DAYTON 13G876 V-kayışı Bantlı 2 / b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€60.56
DAYTON 13G877 V-kayışı Bantlı 2 / b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€59.81
DAYTON 13G878 V-kayışı Bantlı 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€68.71
DAYTON 13G879 V-kayışı Bantlı 2 / b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€69.90
DAYTON 13G880 V-kayışı Bantlı 2 / b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€65.48
DAYTON 13G881 V-kayışı Bantlı 2 / b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€81.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13V472 V-kayışı Bantlı 3/b54
€95.48 / Adet