DAYTON 16D539 Downblast Vent Belt Drive 11 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Downblast Ventilatör Az Drv Pkg |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 19 " |
Taban Genişliği | 19 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
CFM Aralığı | 1386 - 1526 @ 0.0 "SP |
sürücü Tipi | Kayış |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Dereceleri |
Motor gücü | 1 / 4, 1 / 3'e |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 24.375 " |
Toplam yükseklik | 24.875 |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | 12 X 12 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 1635 için 1800 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 3 / 4 " |
Tekerlek çapı | 11 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğik Santrifüj |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.98 |
Gemi genişliği (cm) | 78.99 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Önerilen Damper Boyutu (In.) | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | RPM Aralığı | Mil Çapı Kasnak Sonu | Mil Çapı Tekerlek Ucu | Tekerlek çapı | Rulman Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D540 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1395 için 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,287.39 | |
16D541 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1315 için 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,400.57 | |
16D542 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1075 için 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,476.08 | |
16D543 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 865 için 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,611.49 | |
16D544 | 27 X 27 | 40 " | 40 " | 365 için 890 | 1" | 1" | 30.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €3,227.42 | |
4YU92 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1401 için 1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,104.15 | |
4YU93 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1635 için 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,208.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00