Dayton 16y479 | Hassas Mengeneler 6 X 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 16Y479 Hassas Mengeneler 6 x 2 In | AA8BTD

DAYTON 16Y479 Hassas Mengeneler 6 x 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BTD Modeli: 16Y479
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
€127.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Mengene
baz6 x 2 "
Yatak bazası, yatak tabanıSabit Taban
Sıkma Kuvveti2000 Lbs.
Çene SaptırmaKarelik / Parallellsm 0.0002 "
Çenenin Açılması2-1 / 2 "
Çene Genişliği2"
Toplam yükseklik2"
Uzunluk6"
Boğaz Derinliği1"
TipTakım Üreticisi Vidasız
UPC190735129906

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazÇenenin AçılmasıÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiTipÜcret
DAYTON 16Y478 Hassas Mengeneler 7-1/2 x 2-1/2 In | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "toolmaker€166.01
DAYTON 16Y480 Hassas Mengeneler 7-1/2 x 2-7/8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Takım Üreticisi Vidasız€192.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 16Y479 Hassas Mengeneler 6 x 2 In
€127.05 / Adet