Dayton 16y478 | Hassas Mengeneler 7-1/2 X 2-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 16Y478 Hassas Mengeneler 7-1/2 x 2-1/2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 Hassas Mengeneler 7-1 / 2 x 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BTC Modeli: 16Y478
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
€166.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Mengene
baz7-1/2 x 2-1/2"
Yatak bazası, yatak tabanıSabit Taban
Sıkma Kuvveti2000 Lbs.
Çene SaptırmaKarelik / Parallellsm 0.0002 "
Çenenin Açılması3-3 / 8 "
Çene Genişliği2.5 "
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk7.5 "
Boğaz Derinliği1-1 / 4 "
Tiptoolmaker
UPC190735129890

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazÇenenin AçılmasıÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiTipÜcret
DAYTON 16Y479 Hassas Mengeneler 6 x 2 In | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Takım Üreticisi Vidasız€127.05
DAYTON 16Y480 Hassas Mengeneler 7-1/2 x 2-7/8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Takım Üreticisi Vidasız€192.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 16Y478 Hassas Mengeneler 7-1 / 2 x 2-1/2 In
€166.01 / Adet