Dayton 1d093 | Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/30hp 3000rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1D093 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP

DAYTON 1D093 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/30hp 3000rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GEP Modeli: 1D093
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
€193.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak Güçlendirici Motor
Yataktop
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Tam Yük Amperi1.3/0.65
HP1/30
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj(2) Saplama
Montaj DeseniA
Etiket RPM3000
NEMA/IEC ÇerçevesiStandart olmayan
Faz1
rotasyonCCW
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu3.75 "
Termal korumaOto
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Temas Arası (800 rpm)
  • Temas Yap (2500 rpm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonTam Yük AmperiHPRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimHzÜcret
DAYTON 1D089 Taslak Güçlendirici Motor Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€310.59
DAYTON 1D091 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€208.39
DAYTON 1D092 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€194.95
DAYTON 1D094 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€199.85
DAYTON 3M895 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€181.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1D093 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/30hp 3000rpm
€193.87 / Adet