Dayton 3m895 | Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/25hp 3200rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3M895 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ

DAYTON 3M895 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/25hp 3200rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2AYQ Model: 3M895
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
€181.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak Güçlendirici Motor
Yataktop
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Tam Yük Amperi1.7
HP1/25
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj(2) Saplama
Montaj DeseniA
Etiket RPM3200
NEMA/IEC ÇerçevesiStandart olmayan
Faz1
rotasyonCW
RPM Aralığı3001-3600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu1 5 / 16 "
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Temas Arası (800 rpm)
  • Temas Yap (2500 rpm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonTam Yük AmperiHPRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimHzÜcret
DAYTON 1D089 Taslak Güçlendirici Motor Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€310.59
DAYTON 1D091 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€208.39
DAYTON 1D092 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€194.95
DAYTON 1D093 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€193.87
DAYTON 1D094 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€199.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3M895 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1/25hp 3200rpm
€181.06 / Adet