Dayton 1d089 | Taslak Takviye Motoru Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1D089 Taslak Güçlendirici Motor Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL

DAYTON 1D089 Taslak Yükseltici Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GEL Modeli: 1D089
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
€310.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak Güçlendirici Motor
Yataktop
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Tam Yük Amperi0.6
HP1/9
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBraket / Saplama
Montaj DeseniC
Etiket RPM3000
NEMA/IEC ÇerçevesiStandart olmayan
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu3.75 "
Termal korumaOto
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)32.51
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Temas Arası (800 rpm)
  • Temas Yap (1800 rpm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonTam Yük AmperiHPRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimHzÜcret
DAYTON 1D091 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€208.39
DAYTON 1D092 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€194.95
DAYTON 1D093 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€193.87
DAYTON 1D094 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€199.85
DAYTON 3M895 Taslak Güçlendirici Motor Gölgeli Kutup Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€181.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1D089 Taslak Yükseltici Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v
€310.59 / Adet