DAYTON 1DKC3 Zincir 1/0 Boyut 50 Feet 465 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine Zinciri |
Uygulama Modları | Kaldırma İçin Değil |
Zincir tipi | Kaynaklı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 50ft. |
Bağlantı türü | Düz |
Ayak Başına Bağlantı | 16 |
Malzeme | Q235 Çelik |
Ticaret boyutu | 1/0 |
Çalışma yükü sınırı | 465 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.56 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 7315825000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bitiş | uzunluk | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DJZ9 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 4 | 215 lb | €24.50 | |
1DKA1 | Doğal (Madenden) | 100ft. | 4 | 215 lb | €83.11 | |
1DKA2 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 2 | 325 lb | €33.35 | |
1DKA6 | Doğal (Madenden) | 25ft. | 2/0 | 545 lb | €36.32 | |
1DKA7 | Doğal (Madenden) | 50ft. | 2/0 | 545 lb | €71.87 | |
1DKA9 | Doğal (Madenden) | 50ft. | 4/0 | 700 lb | €92.22 | |
1DKB3 | Çinko kaplamalı | 25ft. | 4 | 215 lb | €32.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00