DAYTON 1DNG9 Sapan Halat 2 Feet
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Halat Askısı |
Sepet Askı Kapasitesi | 5,800 lbs. |
Gerdanlık Askı Kapasitesi | 2200 lb |
uzunluk | 2" |
Malzeme | Çelik |
Halat Çapı | 3 / 8 " |
Askı Tipi | Göz ve Göz |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 400 Derece F |
Dikey Bağlantı Kapasitesi | 2800 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
HS kodu | 7312102000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Sepet Askı Kapasitesi | Gerdanlık Askı Kapasitesi | uzunluk | Halat Çapı | Dikey Bağlantı Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1dnd9 | 2,600 lbs. | 960 lb | 4ft. | 1 / 4 " | 1300 lb | €24.68 | |
1dne1 | 5,800 lbs. | 2200 lb | 6" | 3 / 8 " | 2800 lb | €35.21 | |
1dne2 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 6" | 1 / 2 " | 5000 lb | €79.96 | |
1dne3 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 8ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €94.09 | |
1dne4 | 40,000 lb | 14,400 lb | 10ft. | 1" | 19,600 lb | €311.78 | |
1dne5 | 40,000 lbs. | 14,400 lb | 12ft. | 1" | 19,600 lb | €529.86 | |
1dne6 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 10ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €52.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00