Dayton 1dyp1 | Pnömatik Bilyalı Vibratör Kuvveti 378 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DYP1 Pnömatik Bilyalı Vibratör Kuvvet 378 Lb | AA9MUE

DAYTON 1DYP1 Pnömatik Bilyalı Vibratör Kuvveti 378 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9MUE Modeli: 1DYP1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€223.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Topu malzemesiGüçlendirilmiş çelik
Hazne Ağırlık Kapasitesi3780 lb
CFM'de 80 PSI'da12.0
dB @ 80psi76
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi378 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç90 psi
Maks. Sıcaklık.360 Derece F
MontajHerhangi bir pozisyon
Montaj plakasıYok hayır
SusturucuDahil
Çıkış noktası1/4 "BSPP
Toplam yükseklik3.125 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik2.375 "
Hız @ 60 psi14,500 vpm
Hız @ 80 psi16,500 vpm
Vibratör Tipitop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DAYTON 1DYP2 Pnömatik Bilyalı Vibratör Force 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€232.09
DAYTON 1DYP3 Pnömatik Bilyalı Vibratör Kuvvet 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€255.57
DAYTON 1DYP4 Pnömatik Bilyalı Vibratör Force 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "€311.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DYP1 Pnömatik Bilyalı Vibratör Kuvveti 378 Lb
€223.81 / Adet